Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb 18l braun schwer entflammbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb 18l braun schwer entflammbar
Sicherheitspapierkorb 18l braun schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_201S0300
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     201S0300
EAN/GTIN:
     4011001035010
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
    • Aus schwer entflammbarem
    • selbstlöschenden Spezialkunststoff
    • Durchmesser: 290/250mm
    • Höhe: 330mm
    • Fassungsvermögen: 18 Liter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
290 mm
Farbe:
braun
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
ja
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 11,14*
€ 15,53*
1
€ 4,30*
ab € 11,17*
€ 16,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 125 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 77,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.