Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb 18l blau schwer entflammbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb 18l blau schwer entflammbar
Sicherheitspapierkorb 18l blau schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     467-#M+M_201S1100
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     201S1100
EAN/GTIN:
     4011001115019
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
    • Aus schwer entflammbarem
    • selbstlöschenden Spezialkunststoff
    • Durchmesser: 290/250mm
    • Höhe: 330mm
    • Fassungsvermögen: 18 Liter
Weitere Informationen:
Durchmesser:
290 mm
Farbe:
blau
Fassungsvermögen:
18 l
flammhemmend:
ja
Griffrand vorhanden:
ja
Höhe:
320 mm
Marke:
M+M
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.