| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAGN26251-01 Herst.-Nr.: 26251-01 EAN/GTIN: 4013951001466 |
| |
|
| | |
| - Leitregister
- Teilung: 5 x 5 teilig
- Material Register und Tabe: Pressspan (Pressspankarton)
- Tabe: A-Z, deutsches Alphabet
- Für Kartenformat A6
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.105 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Marke: | Pagna | Material: | Pressspan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, karteikartenregister a6 pappe, kartei leitregister, kartei-leitregister a6, 15012698, 26251, Karteikastenregister, Registraturregister |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,05* | € 5,24* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,09* | € 5,33* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,61* | € 6,10* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,73* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 7,79* | € 11,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|