Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitregister A6 A-Z Pressspan grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitregister A6 A-Z Pressspan grün
Leitregister A6 A-Z Pressspan grün
Leitregister A6 A-Z Pressspan grün
Artikel-Nr.:
     467-#PAGN26251-03
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     26251-03
EAN/GTIN:
     4013951001480
Suchbegriffe:
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
Karteikarten-Register
Karteikartenregister
  • Leitregister
  • Teilung: 5 x 5 teilig
  • Material Register und Tabe: Pressspan (Pressspankarton)
  • Tabe: A-Z, deutsches Alphabet
  • Für Kartenformat A6
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.105 kg
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Pagna
Material:
Pressspan
Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, karteikartenregister a6 pappe, kartei leitregister, kartei-leitregister a6, 15012700, 26251, Karteikastenregister, Registraturregister
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 3,05*
€ 5,31*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,62*
€ 6,18*
€ 7,95*
ab € 3,72*
€ 6,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
26251-01
ab € 3,05*
Ähnlich
Pagna
26251-02
ab € 3,06*
Ähnlich
Pagna
26251-05
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.