| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1103007123 Herst.-Nr.: 1103007123 EAN/GTIN: 4014969312124 |
| |
|
| | |
| - Paperado Pack
- Briefumschlagpack
- C7
- Größe (B x H): 114 x 81 mm
- 100 g/qm
- Farbe: Flamingo gerippt
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- Inhalt: 5er Pack
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C7 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.1830 kg | Farbe: | flamingo | Höhe: | 81 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja | Umschlagsformat: | C7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 5,6564* | € 8,0364* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 6,09* | € 8,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,218* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 17,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|