Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarten 10x10cm VE=5 Stück Mint


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarten 10x10cm VE=5 Stück Mint
Tischkarten 10x10cm VE=5 Stück Mint
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103030065
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103030065
EAN/GTIN:
     4014970166839
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
  • Tischkarte
  • Paperado Pack
  • Inhalt: 5er Pack
  • Format der Karte: 100 x 100
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Farbe: Mint
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
Mint
Höhe:
100 mm
Marke:
Paperado
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 4,6141*
€ 6,6341*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,93*
€ 7,15*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,986* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.