Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarten 10x10cm VE=5 Stück Coral


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarten 10x10cm VE=5 Stück Coral
Tischkarten 10x10cm VE=5 Stück Coral
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103030068
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103030068
EAN/GTIN:
     4014970221071
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
  • Tischkarte
  • Paperado Pack
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Farbe: Coral
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
Coral
Höhe:
100 mm
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,43*
€ 7,6517
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.