| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1103030174 Herst.-Nr.: 1103030174 EAN/GTIN: 4014969520567 |
| |
|
| | |
| - Tischkarte
- Paperado Pack
- Inhalt: 5er Pack
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
- Farbe: Karibik gerippt
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | 10x10cm | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.0200 kg | Farbe: | Karibik | Höhe: | 100 mm | Marke: | Paperado | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 220 g/qm | GPSR: | Rössler Papier GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str., 3, 65599, Dornburg, Deutschland, www.roessler.eu, info@roessler.eu, +49 6436 501 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 4,6241* | € 6,5941* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 4,94* | € 7,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,988* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 14,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|