| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164002176 Herst.-Nr.: 164002176 EAN/GTIN: 4014969585634 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Format des Umschlages: DL
- Größe (B x H): 220 x 110 mm
- Farbe: Schiefer
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | DL | Anlass: | neutral | Blattformat: | DL | Breite: | 220 mm | Bruttogewicht: | 0.3520 kg | Farbe: | schiefer | Höhe: | 110 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja | GPSR: | Rössler Papier GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str., 3, 65599, Dornburg, Deutschland, www.roessler.eu, info@roessler.eu, +49 6436 501 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge farbig din lang, briefumschlag c5/6, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,42* | € 18,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,30* | € 24,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,326* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|