Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DL Nassklebung Seidenfutter Rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag DL Nassklebung Seidenfutter Rose
Briefumschlag DL Nassklebung Seidenfutter Rose
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400263
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400263
EAN/GTIN:
     4014970099106
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag
  • Paperado
  • Größe (B x H): 220 x 110 mm
  • Farbe: Rose
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
DL
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.0070 kg
Farbe:
rose
Höhe:
110 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,36*
€ 18,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,78*
€ 21,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,81*
€ 25,9539
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,57*
€ 25,6683
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,66*
€ 22,2054
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.