| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16400770 Herst.-Nr.: 16400770 EAN/GTIN: 4014969048801 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlag Paperado
- Größe (B x H): 114 x 81 mm
- Farbe: Schwarz
- Seidenfutter vorhanden
- Nassklebung
- 100 g/qm
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Blattformat: | C7 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.1410 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 81 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Paperado | Material: | Papier | Papiergewicht: | 100 g/qm | Seidenfutter: | ja | Umschlagsformat: | C7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,898* | € 14,268* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,25* | € 17,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|