Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte 10x10cm Fuchsia


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte 10x10cm Fuchsia
Tischkarte 10x10cm Fuchsia
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164030154
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164030154
EAN/GTIN:
     4014969352618
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
  • Tischkarte
  • Paperado
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Farbe: Fuchsia gerippt
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.00196 kg
Farbe:
Fuchsia
Höhe:
100 mm
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,902*
€ 20,752*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 16,28*
€ 25,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,85*
€ 26,0015
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.