| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16403043 Herst.-Nr.: 16403043 EAN/GTIN: 4014969352298 |
| |
|
| | |
| - Tischkarte
- Paperado
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
- Farbe: Ocker gerippt
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | 10x10cm | Breite: | 100 mm | Bruttogewicht: | 0.00196 kg | Farbe: | Ocker | Höhe: | 100 mm | Marke: | Paperado | Papiergewicht: | 220 g/qm | GPSR: | Rössler Papier GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str., 3, 65599, Dornburg, Deutschland, www.roessler.eu, info@roessler.eu, +49 6436 501 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 12,973* | € 18,153* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 15,897* | € 22,127* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,30* | € 25,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,163* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|