Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte 10x10cm Terra Vanilla


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte 10x10cm Terra Vanilla
Tischkarte 10x10cm Terra Vanilla
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164030623
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164030623
EAN/GTIN:
     4014970245824
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
  • Tischkarte
  • Paperado
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 240
  • Farbe: Terra Vanilla
  • Devise: Neutral
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Farbe:
Vanilla
Höhe:
100 mm
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
240 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 12,943*
€ 18,093*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 14,902*
€ 20,652*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 17,28*
€ 26,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,67*
€ 25,7873
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.