| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES220707526 Herst.-Nr.: 220707526 EAN/GTIN: 4014969573549 |
| |
|
| | |
| - Briefumschlagpack
- Coloretti
- C7
- Inhalt: 5 Briefumschläge
- Größe (B x H): 114 x 81 mm
- Farbe: Klatschmohn
- Nassklebung
- 80 g/qm
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | C7 | Anlass: | neutral | Blattformat: | C7 | Breite: | 114 mm | Bruttogewicht: | 0.0410 kg | Farbe: | klatschmohn | Fenster: | nein | Höhe: | 81 mm | Klebung: | Nassklebung | Marke: | Rössler | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | GPSR: | Rössler Papier GmbH & Co. KG, Valencienner Str., 56, 52355, Düren, Deutschland, www.roesslerpapier.de, info@roesslerpapier.de, +49 242 16901 210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Designpapier, Designumschlag, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,36* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,83* | € 1,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,166* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|