Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück weiß
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück weiß
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück weiß
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220728509
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220728509
EAN/GTIN:
     4014969605783
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte weiß a7
tischkarte
  • Tischkarte
  • Coloretti
  • Inhalt: 5er Pack
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A7
Bruttogewicht:
0.1270 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Rössler
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
225 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 3,83425*
€ 5,54425*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 4,63*
€ 6,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,41*
€ 7,6279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.