Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück creme
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück creme
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück creme
Tischkarte Coloretti A7 VE=5 Stück creme
Artikel-Nr.:
     467-#ROES220728512
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     220728512
EAN/GTIN:
     4014969605806
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
a7 tischkarten
tischkarte
  • Tischkarte
  • Coloretti
  • Inhalt: 5er Pack
  • Farbe: creme
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A7
Bruttogewicht:
0.1270 kg
Farbe:
creme
Marke:
Rössler
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
225 g/qm
Weitere Suchbegriffe: tischkarte rössler, Design, Design-Tischkarte, DesignTischkarte, Multifunktions, Multifunktions-Tischkarte, MultifunktionsTischkarte, Namensschild, Tisch, Tisch-Namensschild, TischNamensschild, Uni, Uni-Tischkarte, UniTischkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,20*
Lager 467
10
1
€ 5,87*
ab € 0,77*
€ 1,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.