Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck 'Sandkasten' orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck 'Sandkasten' orange
Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck 'Sandkasten' orange
Erste-Hilfe-Tasche Ruck-Zuck 'Sandkasten' orange
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH0450059
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0450059
EAN/GTIN:
     4250108810865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Notfalltasche
Sandkasten
Erste-Hilfe-Tasche
  • Sonderausstattung Erste-Hilfe-Versorgung in Betreuungseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren.
  • Durch den Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder unter 3 Jahren ist damit auch gleichzeitig eine Pflicht zur Bereithaltung von Erste-Hilfe-Material verbunden.
  • Als Erste-Hilfe-Inhalt der SÖHNGEN Serie 'Frühkindliche Betreuung' wurden nur Produkte ausgewählt, die besondere Eigenschaften besitzen, deshalb sind auch Spezialverbände in kleinkindgerechten Abmessungen enthalten, die durch ihre hohe Anwenderfreundlichkeit eine sehr einfache und schnelle Wundversorgung gewährleisten.
  • Rollfalttasche Ruck-Zuck
  • Maße: 280 x 250 x 130 mm
  • Beschichtetes Kunstfasergewebe in orange, pflegeleicht
  • Zwei Fächer, mit Abdecklasche einzeln verschließbar
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterpolster
  • Beim Öffnen der Tasche entsteht ein als Ablage- und Arbeitsfläche nutzbares Innenfach
  • Siebdruckbeschriftung
  • Für mobilen und stationären Einsatz geeignet
  • Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen.
  • So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen
  • Gefahrenkennzeichnung: keine Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
orange
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Höhe:
280 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, notfalltasche, Erste, hilfe, Sanitätskasten, Sanitätsset, Unfallset, Verbandskasten, Verbandsmaterial, Verbandsset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 75,87*
€ 95,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 88,29*
€ 110,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.