Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnputzbecherhalter Moon Edelstahl inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahnputzbecherhalter Moon Edelstahl inkl. Klebelösung
Zahnputzbecherhalter Moon Edelstahl inkl. Klebelösung
Zahnputzbecherhalter Moon Edelstahl inkl. Klebelösung
Zahnputzbecherhalter Moon Edelstahl inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40312-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40312-00000
EAN/GTIN:
     4042448448286
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Mundspülglas
  • Wenn Sie Ihre Zahnbürste, die Zahnpasta und sonstige Zahnpflegemittel stilvoll in Griffnähe aufbewahren möchten, ist der tesa MOON Zahnputzbecherhalter die ideale Lösung.
  • Einerseits überzeugt er mit einem geschmackvollen Design, bei dem Edelstahl und satiniertes Glas wunderbar harmonieren.
  • Andererseits können Sie dank der patentierten Klebelösung auf Bohren - und Schäden am Untergrund - verzichten.
  • Sie benötigen lediglich den Befestigungsadapter und die starke Klebmasse.
  • Der Zahnputzbecherhalter lässt sich jederzeit ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Abmessung: HxBxT 95x67x107mm
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
edelstahl
Höhe:
95 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall/Glas
Tiefe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Zahnputzbecher, mundspülglas, 40312, Becherhalterung, Halter, ZahnputzbecherHalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,67*
€ 28,31*
€ 4,00*
ab € 22,69*
€ 31,96*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,47*
€ 31,98*
€ 3,50*
ab € 39,96*
€ 52,23*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 51,69*
€ 67,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40301-00000-00
ab € 15,97*
Ähnlich
tesa
40303-00000-00
ab € 38,38*
Ähnlich
tesa
40308-00000-00
ab € 21,19*
Ähnlich
tesa
40309-00000-00
ab € 20,41*
Ähnlich
tesa
40311-00000-00
ab € 26,91*
Ähnlich
tesa
40306-00000
ab € 33,07*
Ähnlich
tesa
40310-00000-00
ab € 20,60*
Ähnlich
tesa
40305-00000-00
ab € 15,66*
Ähnlich
tesa
40307-00000-00
ab € 45,42*
Ähnlich
tesa
40304-00000-00
ab € 9,05*
Ähnlich
tesa
40302-00000-00
ab € 30,34*
Ähnlich
tesa
40313-00000-00
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.