| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#UPDAUYTS3000A4X1000 Herst.-Nr.: UYTS3000A4X1000 EAN/GTIN: 8698473477157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Prospektkorb DIN A4 für Kundenstopper Classic, für Traverse
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | einseitig | Ausrichtung: | Hochformat | Besonderheiten: | Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen | Bruttogewicht: | 0.5200 kg | Farbe: | silber | für Format: | A4 | Marke: | Update Display | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktionsaufsteller, Gehwegaufsteller, Kundenstopper, Prospektkorb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |