Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischkarte
>
Artikel
Tischkarte 10x10cm 220 g/qm rubinrot
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU90130022
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
90130022
EAN/GTIN:
4008525109037
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Tischkarte
220 g/qm
10 x 10 cm
in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rubinrot
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
tischkarte rot
,
Bastelkarte
,
Gästekarte
,
Tischdekoration
,
Tischkarten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,16*
€ 19,2304
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen