Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte 10x10cm 220 g/qm weinrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte 10x10cm 220 g/qm weinrot
Tischkarte 10x10cm 220 g/qm weinrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90130024
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90130024
EAN/GTIN:
     4008525109044
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte
  • Tischkarte
  • 220 g/qm
  • 10 x 10 cm
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
dunkelrot
Farbname:
weinrot
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Gästekarte, Tischdekoration, Tischkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,78*
€ 18,7782
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.