Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Tischaufsteller
>
Tischkarte
>
Artikel
Tischkarte 10x10cm 220 g/qm himmelblau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU90130037
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
90130037
EAN/GTIN:
4008525223566
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
Tischkarte
220 g/qm
10 x 10 cm
in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
blau
Farbname:
himmelblau
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
tischkarte blau
,
Bastelkarte
,
Gästekarte
,
Tischdekoration
,
Tischkarten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,2784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen