Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte 10x10cm 220 g/qm dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tischkarte 10x10cm 220 g/qm dunkelgrün
Tischkarte 10x10cm 220 g/qm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90130055
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90130055
EAN/GTIN:
     4008525109181
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte 100 x 100 mm
tischkarte
  • Tischkarte
  • 220 g/qm
  • 10 x 10 cm
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
10x10cm
Breite:
100 mm
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
Höhe:
100 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: tischkarte grün, Bastelkarte, Gästekarte, Tischdekoration, Tischkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,27*
€ 12,2213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.