Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menü- Tischkarten 220g/qm Set rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Menü- Tischkarten 220g/qm Set rosa
Menü- Tischkarten 220g/qm Set rosa
Menü- Tischkarten 220g/qm Set rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90270026
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90270026
EAN/GTIN:
     4008525237075
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte rosa
tischkarte
  • Menü-Tischkarten 220g/qm
  • 3 Menükarten 21x29,4cm (gefaltet auf 21x14,7cm)
  • 12 Tischkarten 10x10cm (genutet auf 10x5cm)
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,7x21cm
Breite:
147 mm
Farbe:
rosa
Höhe:
210 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Design, Design-Papier, Designpapier, drucken, Gastro, Gastro-Papier, Gastronomie, GastroPapier, Menu, Menükarte, Menükarten, Motiv, Motiv-Papier, MotivPapier, online, Papier, Papiere, Speisekarte, Tageskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,48*
€ 30,3212
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90260026
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.