Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menü- Tischkarten 220g/qm Set mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menü- Tischkarten 220g/qm Set mint
Menü- Tischkarten 220g/qm Set mint
Menü- Tischkarten 220g/qm Set mint
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90270030
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90270030
EAN/GTIN:
     4008525237082
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte
  • Menü-Tischkarten 220g/qm
  • 3 Menükarten 21x29,4cm (gefaltet auf 21x14,7cm)
  • 12 Tischkarten 10x10cm (genutet auf 10x5cm)
Weitere Informationen:
Blattformat:
14,7x21cm
Breite:
147 mm
Farbe:
mint
Höhe:
210 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Design, Design-Papier, Designpapier, drucken, Gastro, Gastro-Papier, Gastronomie, GastroPapier, Menu, Menükarte, Menükarten, Motiv, Motiv-Papier, MotivPapier, online, Papier, Papiere, Speisekarte, Tageskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
90260030
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.