Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang mit Fenster 80g/qm haftklebend weiß VE=1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang mit Fenster 80g/qm haftklebend weiß VE=1000 Stück
Briefumschläge DINlang mit Fenster 80g/qm haftklebend weiß VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA448285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     813069
EAN/GTIN:
     4003928227425
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschläge DIN lang
  • Schnellverschluss
  • holzfrei Offset
  • elementar chlorfrei gebleicht
  • grauer Flächeninnendruck
  • Größe: 110 x 220 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seidenfutter:
nein
Umschlagsformat:
DL
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 18,50*
€ 25,79*
1 Tag
688
€ 5,95*
ab € 19,49*
€ 26,28*
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 28,70*
1 Tag
113
€ 5,49*
ab € 21,87*
€ 29,30*
Lager 467
21
€ 5,87*
ab € 23,71*
€ 31,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,42*
€ 36,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,79*
€ 34,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.