Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle A4 130my PP Lochseite offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prospekthülle A4 130my PP Lochseite offen
Prospekthülle A4 130my PP Lochseite offen
Artikel-Nr.:
     467-KATA770147
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4781-00-03
EAN/GTIN:
     4002432350346
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
klarsichthüllen mit lochrand a4 lei...
  • Prospekthülle nur am Lochrand offen
  • Unterlagen sind von allen Seiten vor dem Herausfallen geschützt
  • mit Papiereinlage
  • mit Daumenausschnitt zum leichten Öffnen
  • extrastark durch hohe Folienstärke
  • Öffnung an der Lochseite
  • 4-fach Lochung
  • für Format A4
  • dokumentenechte PP-Folie
  • Oberfläche genarbt, beugt Reflexionen vor
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Einreißschutz für die strak beanspruchte linke Ecke
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.023 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
305 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
links
Weitere Suchbegriffe: abhefthülle din a4, leitz abhefthülle, 4781, Hülle, OHP, OHP-Abhefthülle, OHPAbhefthülle, Prospekt, Prospekt-Hülle, Prospekthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,85*
Lager 467
788
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,90*
1 Tag
788
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61463*
€ 0,98463*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,56*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,65*
€ 75,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
47970000
ab € 0,113*
Sonstiges
Leitz
47800003
ab € 0,40*
Sonstiges
Leitz
47840003
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.