Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Index Standard 25,4x43,2mm lila VE=50 Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Index Standard 25,4x43,2mm lila VE=50 Streifen
Index Standard 25,4x43,2mm lila VE=50 Streifen
Artikel-Nr.:
     467-KATA831850
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     I680-8
EAN/GTIN:
     0021200707575
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
  • Zum Markieren, Strukturieren aller Papierunterlagen
  • Zum schnellen Wiederfinden wichtiger Seiten
  • Signalstark, beschriftbar, selbsthaftend, transparent, ablösbar, wiederverwendbar
  • 50 Haftstreifen im Spender
  • Maße: 25,4x43,2 mm
  • Farbe: lila
  • VE=50 Streifen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
25,4x43,2mm
Breite:
43,2 mm
Bruttogewicht:
0.014 kg
Farbe:
lila
Farbname:
lila
Länge:
25,4 mm
Marke:
Post-it Index
Material:
PES (Polyester)
Packungsinhalt:
50 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftstreifenspender post-it, post-it marker, haftend, Haftsignal, I680, Index, IndexHaftstreifen, Indexstreifen, Marker, Markierungsfähnchen, Page, Symbol, Symbol-Haftsignal, Symbol-Haftstreifen, Symbol-Markierungsfähnchen, Symbol-Page, Symbol-Signalstreifen, SymbolHaftsignal, SymbolHaftstreifen, SymbolMarkierungsfähnchen, SymbolPage, SymbolSignalstreifen, TapeFlag, TapeFlags
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 3,13*
Lager 467
54
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,99*
€ 3,46*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,46*
2 Tage
258
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,04*
€ 3,49*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,00*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0398* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.