Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellbrett für Karteitrog A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellbrett für Karteitrog A6
Stellbrett für Karteitrog A6
Artikel-Nr.:
     467-KATA838182
Herst.-Nr.:
     H7204182
EAN/GTIN:
     4012086021301
Suchbegriffe:
Einhängetrog
Karteitrog
Kartei-Leitregister
Kartei-Register
  • Schwenkstütze A6 quer
  • ohne Sichtreiter
  • für Karteitrog H62018
  • Material: Polystyrol
  • für Kartenformat: A6 quer
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
165 mm
Farbe:
grau
für Format:
A6 quer
GPSR:
Helit innovative Büroprodukte GmbH,Osemundstr.,23-25,58556,Kierspe,Deutschland,www.helit.de,info@helit.de,+49 22644043114
Höhe:
110 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, helit karteitrog a6, karteitrog a6, karteitrog, 72041, Karteikasten, Karteikasten-Stellbrett, Karteikasten-Stützplatte, KarteikastenStellbrett, KarteikastenStützplatte, Karteitrog-Stellbrett, Karteitrog-Stützplatte, KarteitrogStellbrett, KarteitrogStützplatte, Kartenstütze, Stellbrett, Stützplatte, Trennplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 1,16*
€ 3,33*
Lager 467
102 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 3,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204582
ab € 2,10*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207882
ab € 2,23*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7207982
ab € 2,42*
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H7204982
ab € 5,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.