| |
|
| Artikel-Nr.: 467-LITF280213 Herst.-Nr.: 280213 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Pfeilrichtung nach links
- Bedruckte Haftnotizen, die alles aussagen, was sie meinen! Für eine deutliche und einfache Kommunikation mit Kollegen und Kunden, eignen sich für jeden Zweck und helfen im Büro, in der Korrespondenz und Abwicklung!
- Format: 50x15 mm, 1 Haftnotizblock mit 100 Blatt
- Papier: 80g/qm weiß, Klebespur an der 15er Seite an der Pfeilspitze
- Druck: 1/0-farbig
- 1 Block = 100 Haftnotizen
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | 50x15mm | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbe: | grün | Höhe: | 15 mm | Marke: | Litfax | Material: | Papier | Motiv: | Bitte hier unterschreiben Pfeil nach links neutral |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotiz, Haftnotizen, Hinweiszettel, Klebezettel |
| | |
| |