Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2185096 Herst.-Nr.: 2185096 EAN/GTIN: 4002390054805 |
| |
|
|  |  |
 | - Briefklemmer mit Magnet
- Werkstoff: metall
- Klemmfeder vorhanden
- Starke Feder. Haftkraft 3,5 kg
- Breite: 50 mm
- max. Klemmdicke: 20 mm
- Farbe: nickel
- Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 2 St.
Weitere Informationen:  |  | Besonderheiten: | mit Magnet | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.0600 kg | Farbe: | nickel | Farbname: | nickel | Marke: | Maul | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 2 Stück | Produktbezeichnung: | Briefklemmer | GPSR: | Jakob Maul GmbH, Jacob-Maul-Str., 178-190, 64732, Bad König, Deutschland, www.maul.de, info@maul.de, +49 6063502233 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, Kraftmagnet, Rundmagnet, briefklemmer maul, briefklemmer metall, briefklemmer, 21850, 24420, Briefklammer, Federklammer, Maulklammer, Papierklammer, Spiralfederklemme |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 35 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,98* | € 3,59* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,09* | € 3,78* |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,31* | € 4,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,36* | € 4,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,045* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|