Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL6524902 Herst.-Nr.: 6524902 EAN/GTIN: 4002390063333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum.
- Auch in Schulen, Büros, Kellern, Küchen oder an Whiteboards.
- Vorderseite kunststoffbeschichtet, Rückseite magnetisch.
- So gehts: Kennzeichnungsband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig.
- Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken wieder abwischbar.
- Flexibles Kennzeichnungsband
- Dicke 1 mm
- Abschneidbar: Mit normaler Schere Länge individuell wählen.
- Haftkraft 42 g/qm.
- Tipp: Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar). Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar).
- Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
- Breite 5 cm
- Länge 10 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandlänge: | 10 m | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 1.982 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 1 mm | Marke: | Maul | Packungsinhalt: | 1 Rolle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband weiß l 10 m x b 50 mm, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend maul, 65249, Band, Kennzeichnungsband, Kenzzeichnungs, Kenzzeichnungs-Band, KenzzeichnungsBand, Magnetfolie, Markier, Markier-Band, MarkierBand |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,34* | € 32,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 25,78* | € 35,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 28,57* | € 38,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 29,62* | € 39,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 32,94* | € 45,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|