Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung P530-JA01DE Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung P530-JA01DE Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Samsung P530-JA01DE Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA100545
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612032363
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
  • Originalakku von Samsung
  • zur Verwendung für Samsung P530-JA01DE
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.3 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
204 mm
Marke:
Samsung
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Samsung, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, JA01DE, Notebookbatterie, P530, P530-JA01DE, P530JA01DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,82*
€ 139,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.