Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 (A315-31-P72U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 (A315-31-P72U)
Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 (A315-31-P72U)
Artikel-Nr.:
     467-MCBA102989
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612046988
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE 3 (A315-31-P72U)
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,37 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
GPSR:
Acer Computer GmbH, Kornkamp, 4, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.acer.com, info@acer.com, +49 4102 488 0
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 3, ASPIRE, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.