Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Canon HF100 Li-Ion 7,4 Volt 1600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Canon HF100 Li-Ion 7,4 Volt 1600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA121042
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612412516
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Canon HF100
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 1600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
31 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.1 kg
Höhe:
39 mm
Länge:
40 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.4 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Canon, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für canon, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, HF100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.