Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Clevo NH50BAT-4 Li-Ion 14,4 Volt 3400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Clevo NH50BAT-4 Li-Ion 14,4 Volt 3400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA132036
Hersteller:
     Clevo Computer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612524141
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Clevo
  • zur Verwendung für Clevo NH50BAT-4
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.34 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Marke:
Clevo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Clevo, notebookakku 14,4v, notebookakku für clevo, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, NH50BAT, NH50BAT-4, NH50BAT4, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,31*
€ 161,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,45*
€ 154,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.