Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Jvc GR-SXM50 NiMH 6 Volt 2100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Jvc GR-SXM50 NiMH 6 Volt 2100 mAh schwarz
Akku für Jvc GR-SXM50 NiMH 6 Volt 2100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA14666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499146662
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Jvc GR-SXM50
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 6 Volt
  • die Kapazität beträgt 2100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
2100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
89 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6 V
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.