Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LE69KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LE69KB
Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LE69KB
Artikel-Nr.:
     467-MCBA14685
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499146853
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LE69KB
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,42 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
3.42 A
Breite:
45 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
31 mm
Länge:
109 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
Packard bell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, packard bell notebook netzteil, netzteil notebook, Aufladegerät, EASYNOTE, Ladegerät, LE69KB, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.