Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Jvc GR-D21 Li-Ion 7,2 Volt 1100 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Jvc GR-D21 Li-Ion 7,2 Volt 1100 mAh schwarz
Akku für Jvc GR-D21 Li-Ion 7,2 Volt 1100 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17941
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499179417
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Jvc GR-D21
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1100 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
37 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1100 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
23 mm
Länge:
55 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für JVC, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, D21, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, GR, GR-D21, GRD21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.