Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gericom BP-8089X Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gericom BP-8089X Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz
Akku für Gericom BP-8089X Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA40721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499407213
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Gericom BP-8089X
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 6600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
67 mm
Bruttogewicht:
0.38 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
204 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Gericom, notebook akku 11,1v 6600 ah, notebookakku für gericom, notebook akku 6600mah, 8089X, Akku, Akkumulator, BP, BP-8089X, BP8089X, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.