Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Gericom Silver Shadow Per4mance Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Gericom Silver Shadow Per4mance Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh silberfarben
Akku für Gericom Silver Shadow Per4mance Li-Ion 14,8 Volt 4400 mAh silberfarben
Artikel-Nr.:
     467-MCBA4074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499040748
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Gericom Silver Shadow Per4mance
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Breite:
69 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
silberfarben
Höhe:
21 mm
Länge:
200 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.8 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Gericom, notebook akku 4400mah, notebookakku für gericom, notebook akku 14,8v, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Per4mance, Shadow, Silver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.