Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Benq 3UR18650F-2-QC-CH3A Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Benq 3UR18650F-2-QC-CH3A Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Benq 3UR18650F-2-QC-CH3A Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA58609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499586093
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Benq 3UR18650F-2-QC-CH3A
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.35 kg
Höhe:
20 mm
Länge:
203 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für BENQ, notebook akku 4400mah, akku für laptop, notebookakku 11,1v, 2-QC-CH3A, 3UR18650F, 3UR18650F-2-QC-CH3A, 3UR18650F2QCCH3A, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.