Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE S4
Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE S4
Artikel-Nr.:
     467-MCBA7621
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499076211
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE S4
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
4.74 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Packard Bell
Originalzubehör:
ja
GPSR:
Hewlett-Packard GmbH,Schickardstraße,32,71034,Böblingen,Deutschland,www.hp.com,info@hp.com,+49 7031 450
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, packard bell notebook netzteil, netzteil notebook, 4, Aufladegerät, EASYNOTE, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, S, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.