Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LM85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LM85
Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LM85
Artikel-Nr.:
     467-MCBA79924
Hersteller:
     Packard Bell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499799240
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für PACKARD BELL EASYNOTE LM85
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
32 mm
Länge:
133 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
Packard bell
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, packard bell notebook netzteil, netzteil notebook, Aufladegerät, EASYNOTE, Ladegerät, LM85, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.