Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Terra Mobile 2300 Li-Ion 11,1 Volt 4800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Terra Mobile 2300 Li-Ion 11,1 Volt 4800 mAh schwarz
Akku für Terra Mobile 2300 Li-Ion 11,1 Volt 4800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA84101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499841017
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Terra Mobile 2300
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4800 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
21 mm
Länge:
205 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.