Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Terra Mobile 2510 Li-Ion 11,1 Volt 4800 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Terra Mobile 2510 Li-Ion 11,1 Volt 4800 mAh schwarz
Akku für Terra Mobile 2510 Li-Ion 11,1 Volt 4800 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA84102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499841024
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Terra Mobile 2510
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4800 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4800 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
21 mm
Länge:
205 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.