Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang mit Fenster selbstklebend weiß VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang mit Fenster selbstklebend weiß VE=1000 Stück
Briefumschläge DINlang mit Fenster selbstklebend weiß VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-MCB_BUDLSKFEWE
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschläge DIN lang
  • selbstklebend
  • mit Fenster
  • weiß holzfrei Offset
  • mit grauem Flächeninnendruck
  • Größe: 110 x 220 mm
  • Packung mit 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
4.1 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
k.A.
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.