Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timken Machine Tool Spindle Bearing 3MM206WICRDUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4682-3MM206WICRDUM TIM
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     3MM206WICRDUM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager
Timken Machine Tool Spindle Bearing 3MM206WICRDUM
Weitere Informationen:
Bohrung:
30,00 mm
Außendurchmesser:
62,00 mm
Breite:
32,00 mm
Gewicht:
0,39 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Timken;Machine Tool Spindle Bearing;3MM206WICRDUM TIM;3MM206WICRDUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,06*
€ 231,78*
Lager 4682
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,63*
€ 232,95*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,40*
€ 233,89*
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,63*
€ 274,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,63*
€ 220,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.