Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kunststoffbox
>
Sortimentskoffer
>
Kofferturm Sortimentskoffer
>
Artikel
Trageschrank HandyBox Kunststoff mit 4 Sortimentskoffern blau raaco
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 4682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4682-75210004
Hersteller:
Raaco
Herst.-Nr.:
5733439136242
EAN/GTIN:
5733439136242
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Trageschrank HandyBox Kunststoff mit 4 Sortimentskoffern blau raaco
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,320 kg
Ursprungsland:
Dänemark
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
... >
Lager 4682
>
Premium Werkzeuge
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kleinteilemagazin
,
Kleinteilmagazin
,
Lager-Magazin
,
Lagermagazin
,
Schubladen-Magazin
,
Schubladenmagazin
,
Kofferturm Sortimentskoffer
,
Sortimentskoffer Kofferturm
,
Sortimentskofferstapelturm
,
Stapelturm Sortimentskoffer
,
Sortierkasten
,
Sortimentbox
,
Sortimentkasten
,
Sortimentmagazin
,
Sortimentsbox
,
Sortimentskasten
,
Sortimentskoffer
,
Sortimentskastentresor
,
Sortimentskästen-Tresor
,
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
,
Stapel-Kasten
,
Stapelkasten
,
Stapeltransportkasten
,
Transportstapelkasten
,
Transport-Box
,
Transportbox
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
kleinteilemagazin raaco
,
klarsicht-magazin
,
stapelkasten kunststoff
,
75210004;5733439136242;5733439136242;Trageschrank HandyBox Kunststoff mit 4 Sortimentskoffern blau raaco;RAACO
Angebote
(46)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,81*
€ 84,62*
Lager 4012
2 Tage
62
€ 5,90*
ab € 75,67*
€ 87,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,03*
€ 87,52*
Lager 1690
3 Tage
47
€ 5,99*
ab € 75,97*
€ 87,53*
Lager 4682
1 Tag
62
€ 4,95*
ab € 76,99*
€ 88,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4682
Versand:
Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
raaco 114653 Kleinteil/Werkzeugkasten Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114653
€ 1,17*
Zubehör
raaco Insert 55 A8-3 Polypropylen (PP) Transparent
Raaco
114608
€ 2,12*
Zubehör
Raaco Einsatz 55 A8-2 Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 55mm x 157mm
Raaco
114592
€ 3,09*
Zubehör
Raaco Einsatz 55 A9-4 Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 39mm x 218mm
Raaco
114585
€ 2,39*
Zubehör
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 39mm x 109mm
Raaco
114578
€ 1,21125*
Zubehör
Raaco Kleinteilebox, Polypropylen Transparent, 47mm x 55mm x 79mm
Raaco
105590
€ 1,4175*
Zubehör
Raaco Sortierbox, Polypropylen Transparent, 8 Fächer, 47mm x 79mm x 109mm
Raaco
105583
€ 2,3825*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.